text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 35 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 19

Normes

DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
NF ≈E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 56100.120.035
EAN 8715492860774
UBB 952351391364
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.