Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51000
51000.300.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M30X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Min.50
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
M30
Longueur
80 mm
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
80
P
3.5
s
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
51000.300.080
EAN
8715492252265
UBB
951351764695
UNSPSC
31161620