text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M24X170


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 170 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 170
P 3
s 36

Normes

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51000.240.170
EAN 8715494605083
UBB 500633112320
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.