Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01200
01200.220.075
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M22X75/S=32
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M22
Longueur
75 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.220.075
EAN
8715494503594
UBB
500621730059
UNSPSC
31161620