text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.080.055
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X55
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
55 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
55
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.080.055
EAN
8715492007407
UBB
950351004037
UNSPSC
31161620