text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.050.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M5X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.050.050
EAN
8715492006943
UBB
950351001710
UNSPSC
31161620
Télécharger le modèle CAO