text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.520.500
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M52X500
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M52
Longueur
500 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
500
P
5
s
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.520.500
EAN
8715492012432
UBB
952351966983
UNSPSC
31161620