text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.360.320
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X320
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M36
Longueur
320 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
320
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.360.320
EAN
8715492011244
UBB
950351030198
UNSPSC
31161620