text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 40 mm
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
m 10
P 1.75
s 19

Normes

DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033

Numéros d'articles

Numéro d'article 08200.120.040
EAN 8715492551559
UBB 950351093626
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.