text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X45

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 45 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensions

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 45
P 1
s 10

Normes

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Numéros d'articles

Numéro d'article 01256.060.045
EAN 8715492040596
UBB 954351902448
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.