text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale, fendue, filetage total DIN ≈933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale fendue
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 20 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale fendue
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
n 1
P 0.7
s 7

Normes

DIN ≈933

Numéros d'articles

Numéro d'article 51012.040.020
EAN 8715494461955
UBB 500571253821
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.