text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
24540
24540.030.035
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
35 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
Numéros d'articles
Numéro d'article
24540.030.035
EAN
8715492632951
UBB
950353131887
UNSPSC
31161504