WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com
Podobny produkty:
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 8.8 M6X20
Numer artykułu: 07470.060.020
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X20
Numer artykułu: 51060.060.020
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X25
Numer artykułu: 55060.080.025
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.9 M6X20
Numer artykułu: 07400.060.020