text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
55060
55060.050.014
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
14 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
22
d-D
M5
dk (max.)
10.07
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
3.1
L (mm)
14
P
0.8
s
3
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7991
ISO
10642
Numéros d'articles
Numéro d'article
55060.050.014
EAN
8715492330246
UBB
952351629060
UNSPSC
31161518