text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 35 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 35
P 0.7
s 2.5
α 90

Normes

DIN ≈7991
ISO 10642

Numéros d'articles

Numéro d'article 55060.040.035
EAN 8715492330185
UBB 952351628641
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.