text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 M2,5X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 16 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 16
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normes

ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.025.016
EAN 8715492334749
UBB 950353299452
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.