text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut NO.6X7/8

Spécifications

Diamètre NO.6
Longueur 7/8 Inch
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
No. 6
Filets par pouce 32

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07212.035.022
EAN 8715492080394
UBB 953351861695
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.