text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 40 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 40
P 0.8
s 4

Normes

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55020.050.040
EAN 8715494618052
UBB 500633352645
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.