FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55020
55020.100.055
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X55
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
55 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
55
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55020.100.055
EAN
8715494618281
UBB
500633354963
UNSPSC
31161605