text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 55 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 55
P 1.25
s 6

Normes

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.080.055
EAN 8715494606509
UBB 500633123624
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.