text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 60 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 60
P 1
s 5

Normes

NEN ≈1241
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.060.060
EAN 8715494606462
UBB 500633123210
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.