text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 70 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1
s 5

Normes

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55020.060.070
EAN 8715494618144
UBB 500633353551
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.