text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X35


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Méretek

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
s 5

Szabványok

ISO ≈4762
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 55020.060.035
EAN 8715494618090
UBB 500633353064
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.