text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M5X80


Položka č.
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Diamètre M5
Longueur 80 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Rozmery

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 80
P 0.8
s 4

Normy

DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07071.050.080
EAN 8715494453967
UBB 500500823330
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.