INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.080.050
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M8X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ISO
≈4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.080.050
EAN
8715492060976
UBB
950351422726
UNSPSC
31161605