text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M4X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 40 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Normes

ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07070.040.040
EAN 8715492060730
UBB 950351421736
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.