text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.120.060
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M12X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
60
P
1.75
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.120.060
EAN
8715492061195
UBB
950351423633
UNSPSC
31161605