text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M8X20

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Normes

DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.080.020
EAN 8715494294867
UBB 500577270217
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.