text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55050
55050.080.040
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
40 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
55050.080.040
EAN
8715492328342
UBB
950351876731
UNSPSC
31161605