text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
53570
53570.240.090
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
90 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Filetage total quand L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
90
P
3
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
53570.240.090
EAN
8715494542173
UBB
500571288579
UNSPSC
31161605