text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X150


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 150 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 150
P 1.75
s 10

Normes

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 53570.120.150
EAN 8715494615334
UBB 500633325435
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.