text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M30X170


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 170 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 170
P 3.5
s 22

Normes

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.300.170
EAN 8715494611176
UBB 500633169759
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.