My Favorites
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51050
51050.270.120
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M27X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
120 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Filetage total quand L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
120
P
3
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
51050.270.120
EAN
8715494611091
UBB
500633168926
UNSPSC
31161605