text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M2,5X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 6 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 6
P 0.45
s 2

Normes

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.025.006
EAN 8715492327567
UBB 951351809664
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.