text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X10

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 10 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 10
P 1
s 5

Normes

DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07170.060.010
EAN 8715492073969
UBB 952351182052
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.