My Favorites
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07160
07160.100.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M10X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07160.100.100
EAN
8715492072054
UBB
950351448804
UNSPSC
31161605