Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.060.075
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M6X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
75 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
75
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.060.075
EAN
8715492056504
UBB
952351346327
UNSPSC
31161605