Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.360.240
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M36X240
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M36
Longueur
240 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filetage total quand L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
240
P
4
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.360.240
EAN
8715492049025
UBB
950351395344
UNSPSC
31161605