MAVE B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07015
07015.200.090
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M20X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
90 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filetage total quand L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07015.200.090
EAN
8715492052513
UBB
952351591914
UNSPSC
31161605