text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux BSW BS ≈2470 Acier Brut 12.9 1/2X3/4

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 3/4 Inch
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage British Standard Whitworth
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
    • En fonction des disponibilités ces vis de classe 10.9 peuvent également être fournies.
    • Le marquage de ces vis n’est pas obligatoire.
    • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.

Dimensions

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Filets par pouce 12

Normes

BS ≈2470

Numéros d'articles

Numéro d'article 07200.127.020
EAN 8715492076014
UBB 950351459603
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.