text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec trou de guidage, avec tête basse DIN 6912 Acier inoxydable (Inox) A2 M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dh 8
dk 24
Filetage total quand L ≤ 50
k 10
L (mm) 60
P 2
s 14

Normes

DIN 6912

Numéros d'articles

Numéro d'article 51042.160.060
EAN 8715492261595
UBB 951351907427
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.