text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier Electro zingué 08.8 M16X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 08.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 40 mm
Classe 08.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b (min.) 38
d-D M16
dk 24
Filetage total quand L ≤ 55
k 9
L (mm) 40
P 2
s 12

Normes

DIN 7984

Numéros d'articles

Numéro d'article 07090.160.040
EAN 8715492063496
UBB 952351699436
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.