text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.) 38
d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 3.65
L (mm) 10
P 0.8
Clé 25

Normes

ISO 14580

Numéros d'articles

Numéro d'article 51122.050.010
EAN 8715494113168
UBB 500571833572
UNSPSC 31161501

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.