text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
schroefjes
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51052
51052.025.006
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.45
Clé
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14579
Numéros d'articles
Numéro d'article
51052.025.006
EAN
8715494558174
UBB
500634397367
UNSPSC
31161605