text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier Electro zingué 8.8 M6X35

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
Clé 30

Normes

ISO 14579

Numéros d'articles

Numéro d'article 07165.060.035
EAN 8715494194051
UBB 500504704213
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.