Nedtrain Oud
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
Boulons à tête carrée
01030
01030.240.080
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
Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M24X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
3
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
80 mm
Threaded pitch (P)
3
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M24
D (mm)
18
dp
18
k
22
L (mm)
80
P
3
s
24
z1
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-134
DIN
479
Numéros d'articles
Numéro d'article
01030.240.080
EAN
8715492017703
UBB
950351984980
UNSPSC
31161612