text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.160.130
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X130
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
130 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
130
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.160.130
EAN
8715492347053
UBB
951351848852
UNSPSC
31161612