text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Electro zingué 8.8 M10X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 50
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 08320.100.050
EAN 8715492558961
UBB 952351003779
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.