text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 90 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 90
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numéros d'articles

Numéro d'article 55501.100.090
EAN 8715494602488
UBB 500633435242
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.