text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55501
55501.100.065
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
65 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
65
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numéros d'articles
Numéro d'article
55501.100.065
EAN
8715494123976
UBB
500571728632
UNSPSC
31161612